Rittal - Bæreprofil Aluminium, 250mm RAL 7035 - 6206025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684256
Elnummer
2432832
Leverandørens varenummer
6206025
Typebeskrivelse
2432832
Lengde:
250 mm
Materiale:
Aluminium
Bæreprofil Aluminium, 250mm RAL 7035, Materiale: Ekstrudert aluminium


