Rittal - Bæreprofil Aluminium, 500mm RAL 7035 - 6206050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684263
Elnummer
2432833
Leverandørens varenummer
6206050
Typebeskrivelse
2432833
Lengde:
500 mm
Materiale:
Aluminium
Bæreprofil Aluminium, 500mm RAL 7035, Materiale: Ekstrudert aluminium


