Rittal - BÆRESKINNE C-PROFIL/800 - 4362000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 800 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177099692
Elnummer
2430904
Leverandørens varenummer
4362000
Typebeskrivelse
2430904
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Borehull, senteravstand:
5 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Bæreskinne C-profil/800


