Rittal - BÆRESKINNE C-PROFIL/600 - 4361000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Høyde - 0 mm
Borehull, senteravstand - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177099678
Elnummer
2430903
Leverandørens varenummer
4361000
Typebeskrivelse
2430903
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Høyde:
0 mm
Borehull, senteravstand:
5 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Bæreskinne C-profil/600


