Rittal - BÆRESKINNE TS35/15 1200X1155 - 4937000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 1155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177114456
Elnummer
2432312
Leverandørens varenummer
4937000
Typebeskrivelse
2432312
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
1155 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
5 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Bæreskinner TS 35/15
iht. EN 60 715 for TS, ES
Montering på TS vertikalprofilen ved hjelp av
- Festemutter M8, TS 8800.808,
se side 659.
- Montasjeblokk, se side 651 eller
- Adapterskinne, se side 651.
iht. EN 60 715 for TS, ES
Montering på TS vertikalprofilen ved hjelp av
- Festemutter M8, TS 8800.808,
se side 659.
- Montasjeblokk, se side 651 eller
- Adapterskinne, se side 651.


