Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Bæreskinne VX 45x25mm 1000 2s - 8617820

KopierKopier
Rittal - Bæreskinne VX 45x25mm 1000 2s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 1000 mm

  • Høyde - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177919532

Elnummer

2406556

Leverandørens varenummer

8617820

Typebeskrivelse

2406556

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

1000 mm

Høyde:

75 mm

Borehull, senteravstand:

5 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Beskrivelse: For tunge komponenter som f.eks. transformatorer. T-hodeskrue og avlange hull i DIN skinnen gir mulighet for alle typer montering.
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 1000 mm
Monteringsmuligheter: På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 4,84 kg

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien