Rittal - Belysning compact 14W/100-240v - 4140020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 14 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - Lysrør
Lengde - 705 mm
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177522749
Elnummer
2432128
Leverandørens varenummer
4140020
Typebeskrivelse
2432128
Lampeeffekt:
14 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
Lysrør
Lengde:
705 mm
Med lyssensor:
nei
Merkespenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Støpsel/kobling
Materiale:
Plast
Med av/på-bryter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For 19 tommers-montering:
Ja
Belysning compact 14W/100-240v


