Utgått

Rittal - Belysning standard14W 230V L.475 - 4138140

KopierKopier
Rittal - Belysning standard14W 230V L.475

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Med stikkontakt - Ja

  • Lampetype - Lysrør

  • Lengde - 452 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177092259

Elnummer

2432120

Leverandørens varenummer

4138140

Typebeskrivelse

2432120

Lampeeffekt:

14 W

Med stikkontakt:

Ja

Lampetype:

Lysrør

Lengde:

452 mm

Med lyssensor:

nei

Merkespenningsområde:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Type strømtilkobling:

Støpsel/kobling

Materiale:

Stål

Med av/på-bryter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Belysning standard14W 230V L.475