Rittal - Betjeningsskap AX 199x297x34 - 2740010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 197 mm
Høyde - 297 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177938502
Elnummer
2436856
Leverandørens varenummer
2740010
Typebeskrivelse
2436856
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
197 mm
Høyde:
297 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


