Rittal - Betjeningsskap AX 300x200x155 - 6320050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 155 mm
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177923218
Elnummer
2436885
Leverandørens varenummer
6320050
Typebeskrivelse
2436885
Bredde:
300 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
AX Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 300x200x155 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang bakfra
ProduktbladPDF