Rittal - Betjeningsskap AX 500x500x210 - 6315450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 210 mm
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177923201
Elnummer
2436883
Leverandørens varenummer
6315450
Typebeskrivelse
2436883
Bredde:
500 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
210 mm
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
AX Betjeningskapsling med håndtakslister, BHD: 500x500x210 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium, servicetilgang forfra
ProduktbladPDF


