Rittal - Betjeningsskap AX for TFT 24 - 6321050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 650 mm
Høyde - 450 mm
Dybde - 155 mm
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177923249
Elnummer
2436890
Leverandørens varenummer
6321050
Typebeskrivelse
2436890
Bredde:
650 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
AX Betjeningskapsling, for bord-TFT til 24", BHD: 650x450x155 mm, stålplate, håndtakslister av aluminium
ProduktbladPDF