Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Blindpanel 19" 2U sort, pk a 2 - 7152005

KopierKopier
Rittal - Blindpanel 19" 2U sort, pk a 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 4826 mm

  • Høyde - 88 mm

  • Antall høydeenheter - 2

  • Materiale - Andre

  • Type overflate - Pulverlakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177492110

Elnummer

6911343

Leverandørens varenummer

7152005

Typebeskrivelse

6911343

Bredde:

4826 mm

Høyde:

88 mm

Antall høydeenheter:

2

Materiale:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.
Beskrivelse:

Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.



Materiale:

Stålplate



Farge:

RAL 9005



Pakkeenhet:

2 St.

Dimensjoner:

Bredde: 482,6 mm/19''
Høyde: 2