Rittal - Borrelåsholder for kabelføring i Rack, 10stk. pr. pakke - 5502155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177681217
Elnummer
6911348
Leverandørens varenummer
5502155
Typebeskrivelse
6911348
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Beskrivelse:
Monteres uten verktøy i systemhullingen med 10,5 x 12,5 mm, ved hjelp av en kvart omdreiing
Anvendelsesområder:
For enkel og hurtig festing av kabler.
Direkte bruk på den horisontale TS-profilen, på dybdestagene og profilskinnene til den 19'' innvendige oppbyggingen, på kabelføringen eller på system-chassisen.
Materiale:
Plast
Leveringsomfang:
10 holder inkl. borrelås.
Pakkeenhet:
10 St.
Monteres uten verktøy i systemhullingen med 10,5 x 12,5 mm, ved hjelp av en kvart omdreiing
Anvendelsesområder:
For enkel og hurtig festing av kabler.
Direkte bruk på den horisontale TS-profilen, på dybdestagene og profilskinnene til den 19'' innvendige oppbyggingen, på kabelføringen eller på system-chassisen.
Materiale:
Plast
Leveringsomfang:
10 holder inkl. borrelås.
Pakkeenhet:
10 St.