Rittal - Børsteinnsats 2M - 7072200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 30 mm
Tykkelse - 30 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177221642
Elnummer
6911323
Leverandørens varenummer
7072200
Typebeskrivelse
Børstelist for cutout åpninger
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
30 mm
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Børstelist for cutout åpninger


