Rittal - Bunnplate 2-del børstel. VX I - 5301334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Dybde - 237,5 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VX
EAN/GTIN
4028177950863
Elnummer
2406775
Leverandørens varenummer
5301334
Typebeskrivelse
2406775
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
237,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flenseplate modul med børstelist, WxD 600x237.5mm, to deler, stålplate
ProduktbladPDF


