Rittal - Bunnplate børstelist VX IT 60 - 5301332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Dybde - 237,5 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950849
Elnummer
2406773
Leverandørens varenummer
5301332
Typebeskrivelse
2406773
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
237,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flenseplate-modul med børstelist, WxD 600x237,5 mm, i ett stykke stålplate
ProduktbladPDF


