Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1000mm, 1 stk - 5001212

KopierKopier
Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1000mm, 1 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177523166

Elnummer

2430933

Leverandørens varenummer

5001212

Typebeskrivelse

2430933

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

1000 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

50 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP

For skapdybde 300mm, todelt bunnåpning.

Dybde: 50mm.

Bredde: 1000mm.

Materiale: Forsinket stål.

Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien