Utgått

Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1000mm, 2 stk - 5001216

KopierKopier
Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1000mm, 2 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177523203

Elnummer

2430937

Leverandørens varenummer

5001216

Typebeskrivelse

2430937

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

1000 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

100 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP

For skapdybde 300mm, todelt bunnåpning.

Dybde: 100mm.

Bredde: 1000mm.

Materiale: Forsinket stål.

Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.