Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1000mm, 4 stk - 5001224

KopierKopier
Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1000mm, 4 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177523289

Elnummer

2430942

Leverandørens varenummer

5001224

Typebeskrivelse

2430942

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

1000 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

250 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP
For skapdybde 400mm, todelt bunnåpning.
Dybde: 250mm.
Bredde: 1000mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien