Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 1200mm, 1 stk - 5001213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Bredde - 1200 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177523173
Elnummer
2430934
Leverandørens varenummer
5001213
Typebeskrivelse
2430934
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Bredde:
1200 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP
For skapdybde 300mm, todelt bunnåpning.
Dybde: 50mm.
Bredde: 1200mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.
For skapdybde 300mm, todelt bunnåpning.
Dybde: 50mm.
Bredde: 1200mm.
Materiale: Forsinket stål.
Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.


