Utgått

Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 600mm, 3 stk - 5001218

KopierKopier
Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 600mm, 3 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177523227

Elnummer

2430939

Leverandørens varenummer

5001218

Typebeskrivelse

2430939

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP

For skapdybde 400mm, éndelt bunnåpning.

Dybde: 150mm.

Bredde: 600mm.

Materiale: Forsinket stål.

Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.