Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 800mm, 3 stk - 5001219

KopierKopier
Rittal - Bunnplate, forsinket stål, for CM/CL, 800mm, 3 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177523234

Elnummer

2430940

Leverandørens varenummer

5001219

Typebeskrivelse

2430940

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

800 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Bunnplate for CM, TopPult TP og styrepult TP

For skapdybde 400mm, éndelt bunnåpning.

Dybde: 150mm.

Bredde: 800mm.

Materiale: Forsinket stål.

Kapslingsklasse: IP 55 iht. EN 60 529 ved riktig montering.