Rittal - Bunnplate kabelinnfør. VX IT - 5301348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Dybde - 237 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177951006
Elnummer
2406782
Leverandørens varenummer
5301348
Typebeskrivelse
2406782
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
237 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flenseplate-modul, side kabelinngang, BxD 800x237,5 mm, stålplate
ProduktbladPDF


