Rittal - Bunnplate vent. VX IT 600x237 - 5301330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Dybde - 237,5 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950825
Elnummer
2406771
Leverandørens varenummer
5301330
Typebeskrivelse
2406771
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
237,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flenseplate-modul, ventilert, BxD 600x237,5 mm, stålplate
ProduktbladPDF


