Rittal - Bunnplate vent. VX IT 800x237 - 5301331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Dybde - 237,5 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950832
Elnummer
2406772
Leverandørens varenummer
5301331
Typebeskrivelse
2406772
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
237,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flenseplate-modul, ventilert, BxD 800x237,5 mm, stålplate
ProduktbladPDF
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


