Rittal - Bunnplatesett fleredeler VX I - 5301341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 1200 mm
Bredde - 600 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950931
Elnummer
2406779
Leverandørens varenummer
5301341
Typebeskrivelse
2406779
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Bredde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
VX IT Flensplate, flerdel, lukket, BxD 600x1200 mm, stålplate
ProduktbladPDF


