Rittal - Bunnplatesett fleredeler VX I - 5301347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 1200 mm
Bredde - 800 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177950993
Elnummer
2406781
Leverandørens varenummer
5301347
Typebeskrivelse
2406781
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Bredde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


