Rittal - Burmuter/innstikk VX M8 20/pk - 4165500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Med jordingsforbindelse - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177920989
Elnummer
2406449
Leverandørens varenummer
4165500
Typebeskrivelse
2406449
Materiale:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Med jordingsforbindelse:
nei
Fordeler: Monteres rundt hele skapprofilen
Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
Skyves enkelt inn fra siden
Løsnes sikkert og enkelt med skrutrekker
Virkemåte: Monteres rundt hele skapprofilen
Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil
På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
TS, SE skapprofil vertikal, med adapterskinne for PS-kompatibilitet
TS horisontal, direkte
På den horisontale SE skapprofilen nede, direkte
På den horisontale SE skapprofilen oppe (kun i dybden), direkte
Montasjeskinner 23 x 23 mm for TS, SE
Montasjechassis: 23 x 73 mm for TS, SE
Montasjechassis: 45 x 88 mm for TS, SE
Systemchassis 23 x 64 mm for VX
Systemchassis 23 x 73 mm for TS, SE
Systemchassis 23 x 89 mm, rustfritt stål, for VX
Gjenger: Type: M8
Pakkeenhet: 20 stk.
Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
Skyves enkelt inn fra siden
Løsnes sikkert og enkelt med skrutrekker
Virkemåte: Monteres rundt hele skapprofilen
Trykkfjæren, som er laget som innføringshjelp, garanterer en sikker mekanisk og elektrisk forbindelse i systemprofilen
Monteringsmuligheter: På horisontal og vertikal VX-skapprofil
På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
TS, SE skapprofil vertikal, med adapterskinne for PS-kompatibilitet
TS horisontal, direkte
På den horisontale SE skapprofilen nede, direkte
På den horisontale SE skapprofilen oppe (kun i dybden), direkte
Montasjeskinner 23 x 23 mm for TS, SE
Montasjechassis: 23 x 73 mm for TS, SE
Montasjechassis: 45 x 88 mm for TS, SE
Systemchassis 23 x 64 mm for VX
Systemchassis 23 x 73 mm for TS, SE
Systemchassis 23 x 89 mm, rustfritt stål, for VX
Gjenger: Type: M8
Pakkeenhet: 20 stk.
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


