Rittal - BUS-KAPSLING 200X300X80 RUSTFR - 1583010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Bredde - 200 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177010932
Elnummer
2432531
Leverandørens varenummer
1583010
Typebeskrivelse
2432531
Lengde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
80 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Rustfritt stål
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Materiale:
- Skap: Rustfritt stål 1.4301
(AISI 304), 1,25 mm
- Deksel: Rustfritt stål 1.4301
(AISI 304), 1,25 mm,
PU-tetting skummet helt rundt
Overflate:
- Kapsling og deksel:
Børstet, ruhet 240 hhv. 180
(ved koblingsbokser)
Kapslingsklasse:
IP 66 iht. EN 60 529,
NEMA 4X oppfylles.
Leveringsomfang:
- Kapsling med deksel
- Produktspesifikt leveringsomfang,
se tabeller
Godkjenninger:
Rittal buskapslinger BG
- TÜV
- Lloyds Register of Shipping
- VDE
- UL
- cUL


