Rittal - C-ProfilskinneR F D=400 - 6206620

KopierKopier
Rittal - C-ProfilskinneR F D=400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

  • Maks last - 40 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177684348

Elnummer

2432837

Leverandørens varenummer

6206620

Typebeskrivelse

2432837

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Maks last:

40 kg

Mellomledd svingbart CP 60. Materiale: Mellomledd, Støpt aluminium / Dekklokk: Plast. Farge: Mellomledd RAL 7035 / Dekklokk RAL 7024. Leveringsomfang: Mellomledd, dekklokk, pakninger, justeringsskruer, selvgjengende skruer. Kan kombineres med holder for singalsøyle (artikkelnummer: 6206900).