Rittal - CB-apparatadapter 3-polet - 9635100

KopierKopier
Rittal - CB-apparatadapter 3-polet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Adapterbredde - 90 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177951877

Elnummer

2406253

Leverandørens varenummer

9635100

Typebeskrivelse

2406253

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Type strømtilkobling:

Andre

Merkestrøm In:

160 A

Adapterbredde:

90 mm

Skinneavstand:

60 mm

For mekanisk feste og direkte kontakt med effektbrytere på skinnesystemet.