Rittal - CB-apparatadapter 3-polet - 9635110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 160 A
Adapterbredde - 90 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177951846
Elnummer
2406254
Leverandørens varenummer
9635110
Typebeskrivelse
2406254
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
160 A
Adapterbredde:
90 mm
Skinneavstand:
60 mm
For mekanisk feste og direkte kontakt med effektbrytere på skinnesystemet.


