Rittal - CM bunnplate, forsinket stål, 1200X250 - 5001225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1200 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CM - Compact medium
EAN/GTIN
4028177523296
Elnummer
2432920
Leverandørens varenummer
5001225
Typebeskrivelse
2432920
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1200 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde:
250 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
CM bunnplate 1200X250


