Rittal - CM bunnplate, forsinket stål, 600X250 - 5001222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 600 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177523265
Elnummer
2432917
Leverandørens varenummer
5001222
Typebeskrivelse
2432917
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
250 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
CM bunnplate 600X250


