Rittal - CM bunnplate, forsinket stål, 800X250 - 5001223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177523272
Elnummer
2432918
Leverandørens varenummer
5001223
Typebeskrivelse
2432918
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
250 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
CM bunnplate 800X250


