Rittal - CMC III dør Control Modul DCM - 7030501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall dører - 1
Type grensesnitt - Bussystem
Lesemetode - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177951570
Elnummer
2406760
Leverandørens varenummer
7030501
Typebeskrivelse
2406760
Maks antall dører:
1
Type grensesnitt:
Bussystem
Lesemetode:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Frittstående:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
PC forbindelse:
nei
Maks antall brukere:
1
Signalering:
Uten
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Farge:
Andre
Materiale:
Plast


