Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - CMC III RGB LED Alu Light Rail - 7030950

KopierKopier
Rittal - CMC III RGB LED Alu Light Rail

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med stikkontakt - nei

  • Lengde - 18 mm

  • Med lyssensor - nei

  • Spenningstype - AC

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177951563

Elnummer

2406767

Leverandørens varenummer

7030950

Typebeskrivelse

2406767

Med stikkontakt:

nei

Lengde:

18 mm

Med lyssensor:

nei

Spenningstype:

AC

Type strømtilkobling:

Andre

Materiale:

Aluminium

Med av/på-bryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

For 19 tommers-montering:

Ja

VX IT CMC III RGB LED aluminiumslysstang