Rittal - CP Mounting bracket - 6205100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177536197
Elnummer
2433062
Leverandørens varenummer
6205100
Typebeskrivelse
2433062
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
For montering av system-chassis og montasjestag horisontalt og vertikalt. Komfortpanel fra montasjedybde 74 mm, optipanel fra montasjedybde 100 mm. I forbindelse med skinnen for innvendig utbygging kan systembelysningen LED monteres med montasjevinkelen uten verktøy og uten mekanisk bearbeiding av kapslingen.


