Rittal - Dørprofil dørbredde 600mm 20 stk - 4596000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177103764
Elnummer
2430914
Leverandørens varenummer
4596000
Typebeskrivelse
2430914
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Dørprofil dørbredde 600mm 20 stk


