Rittal - DØRPROFIL for CP/PS - 4594000

KopierKopier
Rittal - DØRPROFIL for CP/PS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

TS

EAN/GTIN

4028177103726

Elnummer

2430913

Leverandørens varenummer

4594000

Typebeskrivelse

2430913

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

7035

Dørprofil for CP/PS