Rittal - Datarack 31HE - 7391000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 550 mm
Høyde - 14995 mm
Dybde - 750 mm
Antall høydeenheter - 31
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177129795
Elnummer
6911306
Leverandørens varenummer
7391000
Typebeskrivelse
6911306
Bredde:
550 mm
Høyde:
14995 mm
Dybde:
750 mm
Antall høydeenheter:
31
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Maks belastning:
150 kg
Datarack, stålplate og støpt sink, RAL7035, 31HE


