Rittal - Datarack 36HE - 7396000

KopierKopier
Rittal - Datarack 36HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 550 mm

  • Høyde - 17218 mm

  • Dybde - 750 mm

  • Antall høydeenheter - 36

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177129894

Elnummer

6911307

Leverandørens varenummer

7396000

Typebeskrivelse

6911307

Bredde:

550 mm

Høyde:

17218 mm

Dybde:

750 mm

Antall høydeenheter:

36

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Maks belastning:

150 kg

Datarack, stålplate og støpt sink, RAL7035, 36HE