Rittal - Delmontageplate VX 800x400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 700 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177919419
Elnummer
2406540
Leverandørens varenummer
8617560
Typebeskrivelse
2406540
Høyde
300 mm
Bredde
700 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
Stansing
Nei
Beskrivelse: For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser
Materiale: Stålplate, 2,5 mm
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Kapslingstype: VX
Bredde: = 400 mm
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 400 mm
Dybde: = 800 mm
Dimensjoner: Bredde: 700 mm
Høyde: 300 mm
Monteringsmuligheter: Monteringen kan enten utføres stående som vertikal montasjeflate eller liggende flatt som horisontal bunn
Festes direkte på skapprofilen
Hvis påbygget er trukket fram, skjer festing med systemchassis på vilkårlig monteringsnivå i skapet.
For montering av delmontasjeplater i flere nivåer bak hverandre kan delmontasjeplatene svinges for rask tilgang til de nivåene som ligger bak, med hengselfeste.
Passer til dørbredde: 800 mm
Pakkeenhet: 1 stk.