Rittal - Dobbeldør VX - 8618120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177921375
Elnummer
2406559
Leverandørens varenummer
8618120
Typebeskrivelse
2406559
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskrivelse: Når det f.eks. brukes to dører à 400 mm i stedet for en 800 mm bred dør, for å sikre fluktveiene. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bakvegg.
Materiale: Stålplate
Overflate: dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: 2 dører inkl. dørramme
Hengsler
Låsdeler
Passer for: Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2000 mm
Pakkeenhet: 1 stk.
Materiale: Stålplate
Overflate: dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: 2 dører inkl. dørramme
Hengsler
Låsdeler
Passer for: Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2000 mm
Pakkeenhet: 1 stk.


