Rittal - Dybdejusterbar 19" hylle, 400-600mm. Høyde 0,5U - 5501655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 22,2 mm
Bredde - 484 mm
Høyde - 22,25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177679092
Elnummer
6911358
Leverandørens varenummer
5501655
Typebeskrivelse
6911358
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
22,2 mm
Bredde:
484 mm
Høyde:
22,25 mm
Dybde:
0 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Bruk:
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 0,5
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
50 kg, statisk last
Vekt:
5,9 kg
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 0,5
Nivå-avstand:
min.: 400 mm
maks. monteringsdybde: 600 mm
Belastning:
50 kg, statisk last
Vekt:
5,9 kg


