Rittal - Dybdejusterbar 19" hylle, 600-900mm. Høyde 0,5U - 5501665

KopierKopier
Rittal - Dybdejusterbar 19" hylle, 600-900mm. Høyde 0,5U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 22,2 mm

  • Bredde - 484 mm

  • Høyde - 22,25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DK

EAN/GTIN

4028177679108

Elnummer

6911359

Leverandørens varenummer

5501665

Typebeskrivelse

6911359

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

482,6 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

22,2 mm

Bredde:

484 mm

Høyde:

22,25 mm

Dybde:

600 mm

Maks belastning:

50 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bruk:

Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.



Anvendelsesområder:

Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.



Materiale:

Stålplate



Overflate:

Lakkert



Farge:

RAL 9005



Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell



Pakkeenhet:

1 Sett


Dimensjoner:

Høyde: 0,5



Nivå-avstand:

min.: 600 mm
maks. monteringsdybde: 900 mm



Belastning:

50 kg, statisk last



Vekt:

4,1 kg