Rittal - E-box KX 200x300x155 Sf - 1301000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Dybde - 155 mm
Platetykkelse I skap - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177919037
Elnummer
2436649
Leverandørens varenummer
1301000
Typebeskrivelse
2436649
Bredde:
200 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
155 mm
Platetykkelse I skap:
15 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Stål
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


