Rittal - Ekstra 19'' ramme for datarack - 7299000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 2000 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177128859
Elnummer
6911304
Leverandørens varenummer
7299000
Typebeskrivelse
Ekstra 19" ramme for bakre nivå til datarack
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
2000 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Dybde:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Ekstra 19" ramme for bakre nivå til datarack