Rittal - EL Veggskap 6HE 3-delt D373 - 2246605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Andre
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177324312
Elnummer
6911314
Leverandørens varenummer
2246605
Typebeskrivelse
6911314
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
6
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
345 mm
Dybde:
373 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
30 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
nei
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
Materiale:
Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 55
Leveringsomfang:
Veggdel
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme
Designdør med vindu
- Veggdel: Flensplate, tett, oppe og nede
- Veggdel: Montasjeplate vedlagt
- Svingdel: 19''-profilskinner, kan justeres trinnløst i dybden
- Mini komforthåndtak
- Sikkerhetslås 3524 E
Utførelse:
med montasjeplate og profilskinner, fast montering
Dimensjoner:
Bredde: 600 mm
Høyde: 345 mm/6 HE
Dybde: 373 mm
Dybde svingdel:
216 mm
Innbyggingsdybde:
320 mm
Lysåpning dimensjoner:
Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 282 mm
Montasjeplate:
Bredde: 485 mm
Høyde: 299 mm
Veggdel:
Dybde: 135 mm
Belastning:
Svingdel, statisk (maks.): 30 kg
Vekt:
25,7 kg
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177324312
Tolltariffnummer:
94032080